CEMBRE SPA - CEM46639 ETICHETTA MG-VYT ADES. BLU IN VINILE 32X - 46639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 58 mm
Transparent - nein
Packung
150 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692800783
Artikelnummer
CEM46639
Herstellernummer
46639
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
58 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.1 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
32 mm
STRISCE SEGNACAVO


