Startseite

CEMBRE SPA - CEM46611 ETICHETTA MG-VYT ADES. BLU IN VINILE 52X - 46611

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46611 ETICHETTA MG-VYT ADES. BLU IN VINILE 52X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 107 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692807539

Artikelnummer

CEM46611

Herstellernummer

46611

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

107 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

52 mm

STRISCE SEGNACAVO