Startseite

CEMBRE SPA - CEM46596NLG ETICHETTA MG-VYT AD.VERDE CHIAR.VINILE 9 - 46596NLG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46596NLG ETICHETTA MG-VYT AD.VERDE CHIAR.VINILE 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grün

  • Länge - 20 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 2750 ST

EAN

8016692800660

Artikelnummer

CEM46596NLG

Herstellernummer

46596NLG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grün

Länge:

20 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

9 mm