CEMBRE SPA - CEM46539 ETICHETTA MG-VYT ADES.VERDE IN VINILE 32 - 46539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Länge - 58 mm
Transparent - nein
Packung
150 ST
EAN
8016692800806
Artikelnummer
CEM46539
Herstellernummer
46539
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Länge:
58 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
32 mm
STRISCE SEGNACAVO


