CEMBRE SPA - CEM46441 ETICH.MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 62X88 - 46441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 88 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692574127
Artikelnummer
CEM46441
Herstellernummer
46441
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
88 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.1 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
62 mm
Marchio CEMBRE modello ETICH.MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 62X88.. Materiale di identificazione


