Startseite

CEMBRE SPA - CEM46434 ETICHET. MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 15 - 46434

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46434 ETICHET. MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 15 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 2450 ST

EAN

8016692545851

Artikelnummer

CEM46434

Herstellernummer

46434

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

15 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

STRISCE SEGNACAVO