CEMBRE SPA - CEM46433N ETICHET.MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 15X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 49 mm
Packung
700 ST
EAN
8016692564425
Artikelnummer
CEM46433N
Herstellernummer
46433N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
49 mm
Höhe:
15 mm
STRISCE SEGNACAVO