CEMBRE SPA - CEM46432N ETICHET. MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 15 - 46432N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 17 mm
Transparent - nein
Packung
2100 ST
EAN
8051316094162
Artikelnummer
CEM46432N
Herstellernummer
46432N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
17 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
STRISCE SEGNACAVO


