CEMBRE SPA - CEM46431 ETICHET. MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 25 - 46431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 25 mm
Transparent - nein
Packung
800 ST
EAN
8016692543130
Artikelnummer
CEM46431
Herstellernummer
46431
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
25 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO


