CEMBRE SPA - CEM46429 ETICHET.MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 50X - 46429

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692530499
Artikelnummer
CEM46429
Herstellernummer
46429
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.1 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
50 mm
STRISCE SEGNACAVO


