Startseite

CEMBRE SPA - CEM46427 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 5 - 46427

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46427 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 12 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 6000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692513126

Artikelnummer

CEM46427

Herstellernummer

46427

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

12 mm

Transparent:

nein

Breite:

12 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

5 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco. Applicazione Allen Bradley.