Startseite

CEMBRE SPA - CEM46422 ETICH. MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 42X7 - 46422

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46422 ETICH. MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 42X7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 78 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692505510

Artikelnummer

CEM46422

Herstellernummer

46422

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

78 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

42 mm

STRISCE SEGNACAVO