Startseite

CEMBRE SPA - CEM46421N ETICH. MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 15X2 - 46421N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46421N ETICH. MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 15X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 27 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1400 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692555485

Artikelnummer

CEM46421N

Herstellernummer

46421N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

27 mm

Transparent:

nein

Breite:

27 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.