Startseite

CEMBRE SPA - CEM46415 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 6 - 46415

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46415 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 5250 ST

EAN

8051316095039

Artikelnummer

CEM46415

Herstellernummer

46415

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

15 mm

Breite:

0.1 mm

Höhe:

6 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie