CEMBRE SPA - CEM46396N ETICHETTA MG-VYT 9X20 ORANGE - 46396N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - orange
Länge - 20 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
2750 ST
EAN
8051316133502
Artikelnummer
CEM46396N
Herstellernummer
46396N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
orange
Länge:
20 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm


