Startseite

CEMBRE SPA - CEM46296N ETICHETTA MG-VYT ADES. ROSSO IN VINILE 9 - 46296N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46296N ETICHETTA MG-VYT ADES. ROSSO IN VINILE 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 20 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 2750 ST

EAN

8016692800622

Artikelnummer

CEM46296N

Herstellernummer

46296N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

20 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

9 mm