Startseite

CEMBRE SPA - CEM46029 ETICHET.MG-VYT AD.TRASPARENTE VINILE 50X - 46029

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46029 ETICHET.MG-VYT AD.TRASPARENTE VINILE 50X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Länge - 50 mm

  • Transparent - ja

  • Breite - 0.1 mm

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316016065

Artikelnummer

CEM46029

Herstellernummer

46029

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Länge:

50 mm

Transparent:

ja

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

50 mm

Etichette adesive, in film pvc, prefustellate, per esterno quadro