CEMBRE SPA - CEM46011 ETICHET.MG-VYT AD.TRASPARENTE VINILE 52X - 46011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 107 mm
Transparent - ja
Packung
100 ST
EAN
8016692487618
Artikelnummer
CEM46011
Herstellernummer
46011
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
107 mm
Transparent:
ja
Magnetisch:
nein
Höhe:
52 mm
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.


