Startseite

CEMBRE SPA - CEM45394 TARGHET. MG-TAR BIANCO 6,3X44 X COMPONEN - 45394

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM45394 TARGHET. MG-TAR BIANCO 6,3X44 X COMPONEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 44 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 750 ST

EAN

8016692806969

Artikelnummer

CEM45394

Herstellernummer

45394

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

44 mm

Transparent:

nein

Breite:

6.3 mm

Magnetisch:

nein

Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.