CEMBRE SPA - CEM45392 TARGHET. MG-TAR BIANCA 12X57 X COMPONENT - 45392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 57.5 mm
Transparent - nein
Packung
800 ST
EAN
8016692764788
Artikelnummer
CEM45392
Herstellernummer
45392
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
57.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
12 mm
Magnetisch:
nein
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.


