CEMBRE SPA - CEM45344 TARGHET. MG-TAR GIALLO 6,33X44 X COMPONE - 45344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 44 mm
Transparent - nein
Packung
750 ST
EAN
8016692809205
Artikelnummer
CEM45344
Herstellernummer
45344
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
44 mm
Transparent:
nein
Breite:
6.3 mm
Magnetisch:
nein
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.


