CEMBRE SPA - CEM45297 TARGHET. MG-TAR BIANCA 10,4X21 X COMPONE - 45297

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 21 mm
Transparent - nein
Packung
1250 ST
EAN
8016692550572
Artikelnummer
CEM45297
Herstellernummer
45297
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
21 mm
Transparent:
nein
Breite:
10.4 mm
Magnetisch:
nein
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i piu diffusi componenti all?interno di un quadro elettrico. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.


