CEMBRE SPA - CEM45145 TARGHETTA MG-TAR GIALLA 17X44 X COMPONEN - 45145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 44 mm
Transparent - nein
Packung
600 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692482736
Artikelnummer
CEM45145
Herstellernummer
45145
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
44 mm
Transparent:
nein
Breite:
17 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
17 mm
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.


