CEMBRE SPA - CEM45142 TARGHET.MG-TAR GIALLA 14X84 X COMPONENTI - 45142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 84 mm
Transparent - nein
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692656274
Artikelnummer
CEM45142
Herstellernummer
45142
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
84 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
14 mm
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all’interno di un quadro elettrico. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.


