CEMBRE SPA - CEM45089 TARGHETTA MG-TAR BIANCA 8X55X0,3 X COMPO - 45089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 55 mm
Transparent - nein
Packung
1200 ST
EAN
8016692649269
Artikelnummer
CEM45089
Herstellernummer
45089
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
55 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.3 mm
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i piu diffusi componenti all?interno di un quadro elettrico. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.


