CEMBRE SPA - CEM45044N TARGHETTA MG-TAR GIALLA 17X40 X COMPONEN - 45044N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 44 mm
Transparent - nein
Packung
900 ST
EAN
8016692837727
Artikelnummer
CEM45044N
Herstellernummer
45044N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
44 mm
Transparent:
nein
Breite:
17 mm
Magnetisch:
nein
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.


