CEMBRE SPA - CEM44895 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 9 - 44895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Transparent - nein
Packung
3500 ST
EAN
8016692260853
Artikelnummer
CEM44895
Herstellernummer
44895
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


