CEMBRE SPA - CEM44846N ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 9 - 44846N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 20 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
2750 ST
EAN
8051316095015
Artikelnummer
CEM44846N
Herstellernummer
44846N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
20 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.


