CEMBRE SPA - CEM44841 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 7 - 44841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 10 mm
Transparent - nein
Packung
6000 ST
EAN
8016692260884
Artikelnummer
CEM44841
Herstellernummer
44841
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
10 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.


