CEMBRE SPA - CEM44495-SBS TARG. SEGN.ETF-ROLL 20X65 IN SBS BIANCO - 44495-SBS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 65 mm
Transparent - nein
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692920306
Artikelnummer
CEM44495-SBS
Herstellernummer
44495-SBS
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
65 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Le targhette ETF-ROLL si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.


