Startseite

CEMBRE SPA - CEM44162-HF TARGH.ETF-ROLL HALOGEN FREE BLU 13X57 MM - 44162-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM44162-HF TARGH.ETF-ROLL HALOGEN FREE BLU 13X57 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 57 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1775 ST

EAN

8016692830339

Artikelnummer

CEM44162-HF

Herstellernummer

44162-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

57 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Le targhette ETF-ROLL si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.