CEMBRE SPA - CEM44097B TARGH.TPM-ROLL BICONICA BIANCA 4X40MM. R - 44097B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 40 mm
Transparent - nein
Packung
5005 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692885933
Artikelnummer
CEM44097B
Herstellernummer
44097B
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.TPM-ROLL BICONICA BIANCA 4X40MM. R.. Materiale di identificazione


