Startseite

CEMBRE SPA - CEM44093B TARGH.TPM-ROLL BICONICA BIANCA 4X20MM. R - 44093B

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM44093B TARGH.TPM-ROLL BICONICA BIANCA 4X20MM. R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 10200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692885896

Artikelnummer

CEM44093B

Herstellernummer

44093B

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

20 mm

Transparent:

nein

Breite:

4 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.TPM-ROLL BICONICA BIANCA 4X20MM. R.. Materiale di identificazione