CEMBRE SPA - CEM44092B TARGH.TPM-ROLL BICONICA BIANCA 4X15MM. R - 44092B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12552 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692602707
Artikelnummer
CEM44092B
Herstellernummer
44092B
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Le targhette TPM_ROLL vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine. tubi e componentistica. Il rotolo p strutturato a pettine: staccando gli steli che lo compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.


