CEMBRE SPA - CEM44091B TARGH.TPM-ROLL BICONICA BIANCA 4X12MM. R - 44091B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Mit Textfeld - nein
Packung
12552 ST
EAN
8016692620930
Artikelnummer
CEM44091B
Herstellernummer
44091B
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Le targhette TPM_ROLL vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine. tubi e componentistica. Il rotolo p strutturato a pettine: staccando gli steli che lo compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.


