Startseite

CEMBRE SPA - CEM44090B TARGH.TPM-ROLL BICONICA BIANCA 4X10MM. R - 44090B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 16356 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692621067

Artikelnummer

CEM44090B

Herstellernummer

44090B

Hersteller

CEM

Ausführung:

Kartenform

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Le targhette TPM_ROLL vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine. tubi e componentistica. Il rotolo p strutturato a pettine: staccando gli steli che lo compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.