CEMBRE SPA - CEM44047B TARGH.TPM-ROLL BICONICA GIALLA 4X40MM. R - 44047B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 40 mm
Transparent - nein
Packung
5005 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692885971
Artikelnummer
CEM44047B
Herstellernummer
44047B
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
40 mm
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.TPM-ROLL BICONICA GIALLA 4X40MM. R.. Materiale di identificazione


