CEMBRE SPA - CEM44042B TARGH.TPM-ROLL BICONICA GIALLA 4X15MM. R - 44042B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 15 mm
Transparent - nein
Packung
12552 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692632162
Artikelnummer
CEM44042B
Herstellernummer
44042B
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
15 mm
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm
Le targhette TPM-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. Il rotolo e strutturato a pettine: staccando gli steli che lo compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.


