CEMBRE SPA - CEM4320-0865 BLOCCHETTO BLU HB6 X PVC DA 0,1 A 4 MMQ - 4320-0865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Querschnitt - 0.1...4 mm²
Abisolierlänge einstellbar - ja
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - nein
Rundschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692578293
Artikelnummer
CEM4320-0865
Herstellernummer
4320-0865
Hersteller
CEM
Abisolierbereich Querschnitt:
0.1...4 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein


