CEMBRE SPA - CEM43096 STRISCE MG-CPMF BIANC0 6,3X105MM X MORSE - 43096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 105 mm
Transparent - nein
Packung
750 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692602066
Artikelnummer
CEM43096
Herstellernummer
43096
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
105 mm
Transparent:
nein
Breite:
6.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm


