CEMBRE SPA - CEM4303NL003 ETICH.DIVIETO PST-PSW DIM.105X74 MM.+TES - 4303NL003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692902326
Artikelnummer
CEM4303NL003
Herstellernummer
4303NL003
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
52 mm
Höhe:
74 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


