Startseite

CEMBRE SPA - CEM4302TA006 ETICH.DIVIETO PST-PSW DIM.92X65 MM.+ TES - 4302TA006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692902364

Artikelnummer

CEM4302TA006

Herstellernummer

4302TA006

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

52 mm

Höhe:

74 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja