CEMBRE SPA - CEM4302NL001-D ETICH.DIV.PST-PSW DIM.92X65 MM.+TESTO TE - 4302NL001-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
10 ST
EAN
8016692902203
Artikelnummer
CEM4302NL001-D
Herstellernummer
4302NL001-D
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
52 mm
Höhe:
74 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


