CEMBRE SPA - CEM42094B TARGHETTA MG-TPMF BIANCA 4X18MM X TUBETT - 42094B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 18 mm
Transparent - nein
Packung
1600 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692847016
Artikelnummer
CEM42094B
Herstellernummer
42094B
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
18 mm
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TPMF BIANCA 4X18MM X TUBETT.. Materiale di identificazione


