CEMBRE SPA - CEM42093B-HF TARGH.MG-TPMF BIANCA HALOGEN FREE 4X20 M - 42093B-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
1600 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692847993
Artikelnummer
CEM42093B-HF
Herstellernummer
42093B-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm
Le targhette MG-TPMF, serieFLAT, vengono utilizzate con i tubetti PMF per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda e strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Una scheda viene stampata completamente in circa 10 secondi, compresa l?eventuale identificazione degli steli e l?indicazione del tubetto da utilizzare.


