CEMBRE SPA - CEM42091B-HF TARGHET.MG-TPMF BIANCA 4X12MM HALOGEN FR - 42091B-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 12 mm
Transparent - nein
Packung
4000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692832241
Artikelnummer
CEM42091B-HF
Herstellernummer
42091B-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
12 mm
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHET.MG-TPMF BIANCA 4X12MM HALOGEN FR.. Materiale di identificazione


