CEMBRE SPA - CEM42090B-HF TARGHET.MG-TPMF BIANCA 4X10MM HALOGEN FR - 42090B-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Transparent - nein
Packung
5600 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692798110
Artikelnummer
CEM42090B-HF
Herstellernummer
42090B-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHET.MG-TPMF BIANCA 4X10MM HALOGEN FR.. Materiale di identificazione


