CEMBRE SPA - CEM4207SW001 ETICH.DIVIETO PST-LSR DIM.150X300 MM.+TE - 4207SW001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
3 ST
EAN
8016692902555
Artikelnummer
CEM4207SW001
Herstellernummer
4207SW001
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
148 mm
Höhe:
74 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


