Startseite

CEMBRE SPA - CEM42060B TARGHETTA MG-TPMF BLU 4X10MM X TUBETTI - 42060B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5600 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692655178

Artikelnummer

CEM42060B

Herstellernummer

42060B

Hersteller

CEM

Ausführung:

Kartenform

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).