CEMBRE SPA - CEM42042B TARGHETTA MG-TPMF GIALLA 4X15MM X TUBETT - 42042B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4000 ST
EAN
8051316094933
Artikelnummer
CEM42042B
Herstellernummer
42042B
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).


